Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittlere Spitze 0,7 mm / 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mittlere Spitze 0,7 mm / 4 Stück
mittlere Spitze 0,7 mm / 4 Stück
mittlere Spitze 0,7 mm / 4 Stück
mittlere Spitze 0,7 mm / 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C1677-2108215
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     2108215
EAN/GTIN:
     3026981082153
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Der Paper Mate FlexGrip Gelstift mit einziehbarer Spitze in schlankem Design bietet ein angenehmes und komfortables Schreibgefühl. Halten Sie jedes einzelne Wort in Ihren Notizen und To-do-Listen mit der ansprechenden Geltinte fest. Der voll gummierte Schaft und geriffelte Griff dieses Gelstifts mit einziehbarer Spitze sorgen für ein einmalig komfortables Schreibgefühl, sodass Sie auch bei längeren Schreibarbeiten stets alles im Griff haben. Das Material des Gelschreibers besteht zu 37% aus recycelten Materialien. Die Spitze kann durch das einziehbare Design mit einem einfachen Klick aus- und eingefahren werden. Die konische Spitze aus Metall verleiht dem Schreiber außerdem einen hochwertigen Look. Die mittlere Spitze mit 0,7 mm eignet sich für die unterschiedlichsten Schreibaufgaben, was den Stift ideal für den Gebrauch zu Hause, im Büro oder in der Schule macht. Dank dem praktischen Clip können Sie den Stift problemlos an einem Taschenplaner oder einem Notizbuch befestigen und ihn so bedenkenlos verstauen oder mit sich tragen. Verfügbar mit blauer, schwarzer, roter und grüner Tintenfarbe. Paper Mate Gelschreiber – auf diesen Stift können Sie sich tagein, tagaus verlassen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Typbezeichnung der Mine:
Gel
Strichstärke:
0.7
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Kugel
Mine auswechselbar:
Ja
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.