Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Weiß
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1677-2096871
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2096871
EAN/GTIN:
     3026980968717
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem). Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Quink Tintenpatrone, lang. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: Edelstahl. Farbe des Schaftes: Weiß.
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Weiß
Ausführung der Feder:
Edelstahl
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Quink Tintenpatrone, lang
Material des Schaftes:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Newell Brands
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.