Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Blau
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Blau
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Blau
Füllhalter (Patronenfüllsystem), Edelstahl, Blau
Artikel-Nr.:
     C1677-2096858
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2096858
EAN/GTIN:
     3026980968588
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem). Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Quink Tintenpatrone, lang. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: Edelstahl. Farbe des Schaftes: Blau.
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
Blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Quink Tintenpatrone, lang
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.