Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal zur Herstellung von Slime


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal zur Herstellung von Slime
Ideal zur Herstellung von Slime
Ideal zur Herstellung von Slime
Ideal zur Herstellung von Slime
Ideal zur Herstellung von Slime
Artikel-Nr.:
     C1677-2079101
Hersteller:
     Elmer's
Herst.-Nr.:
     2079101
EAN/GTIN:
     3026980444914
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Möchten Sie Schleim herstellen? Legen Sie jetzt los – mit auswaschbarem PVA-Kleber von Elmer's! Der flüssige weiße Kleber ist die Grundlage für eine hervorragende Schleim-Masse, die Sie einfärben können. Befolgen Sie dazu einfach die Elmer's-Rezepte. Der Bastelkleber von Elmer's ist speziell für Kinder* geeignet, auswaschbar, läuft nicht aus und ist damit die richtige Wahl für Schule, künstlerische Projekte und Bastelarbeiten. Außerdem ist er perfekt, um etwas auf Papier oder Stoff zu befestigen, sowie für alle weiteren Bastelprojekte. Flüssigkleber von Elmer's eignet sich zur Herstellung von farbenfrohem Schleim sowie für eine Vielzahl von Projekten. * Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Elmer’s Flüssiger Bastelkleber, Weiß, 118 ml, Auswaschbarer Bastelkleber
Hersteller-Name:
Newell Brands
Kategorie der Anfangshaftung:
hohe Anfangshaftung
Ausführung des Behälters:
Flasche
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Produktverwendung:
Kleben von Papier, Stoff uvm.
ohne Lösungsmittel:
Ja
Masse:
145
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.