| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-2077254 Herst.-Nr.: 2077254 EAN/GTIN: 3026980772543 |
| |
|
| | |
| Jetzt ist die Zeit für funkelnden Slime, Schneemänner und festliche Bastelarbeiten! Elmer’s Kleber ist mit Seife und Wasser auswaschbar und außerdem kinderfreundlich*, deshalb ist er ideal für unbeschwertes Spielen mit Slime. Das Elmer's Frosty Slime Kleber-Kit enthält alles, was Sie zum Herstellen von selbst gemachtem Slime benötigen: zwei Flaschen klaren PVA-Kleber, vier Glitzer-Klebestifte in frostigen Farben und zwei Flaschen der magischen Slime-Aktivator-Lösung von Elmer's. Der klare Kleber sorgt für eine klare Slime-Grundmasse und die Glitzer-Stifte in frostigen Farben sind ideal, um Slime aus PVA-Kleber mit einem jahreszeitlichen Schimmer zu versehen. Außerdem erhalten Sie zwei Flaschen Elmer's magische Flüssigkeit, unsere All-in-one-Lösung, die jeden Kleber in einen perfekten, dehnbaren Slime verwandeln kann. Das Elmer's Frosty Slime Kleber-Kit eignet sich perfekt für Familientreffen und Klassenaktivitäten und bringt während der Ferien und Feiertage mehrere Stunden Spaß für alle. * Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu verwenden. Vor und nach der Herstellung sowie vor und nach dem Spielen mit Slime gründlich die Hände waschen. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | DIY Set zur Slime-Herstellung | Masse: | 1000 | Ausführung des Behälters: | Karton-Box mit Klebstoff- und Magical Liquid Flaschen | Kategorie der Anfangshaftung: | mittel | ohne Lösungsmittel: | Ja | auswaschbar: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Hersteller-Name: | Newell Brands |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Glitzerkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, gummierstift |
| | |
| |