Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, Edelstahl
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, Edelstahl
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, Edelstahl
Füllhalter (Patronenfüllsystem), M, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1677-2031012
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2031012
EAN/GTIN:
     3026980310127
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem). Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: QUINK Tintenpatrone. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Edelstahl lackiert. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenpatrone
Farbe des Schaftes:
Edelstahl
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
M
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Schaftes:
Edelstahl lackiert
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.