Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller, M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-2020672
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2020672
EAN/GTIN:
     3026980206727
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: QUINK Gelmine. Art der Schreibflüssigkeit: QUINK Geltinte. Ausführung Mine: M, M, Schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Edelstahl. Farbe des Schaftes: Edelstahl.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
QUINK Geltinte
Material des Schaftes:
Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
QUINK Gelmine
Ausführung der Spitze:
M
Strichstärke:
M
Farbe des Schaftes:
Edelstahl
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.