Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller, M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Gel-Tintenroller, M, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-2020671
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2020671
EAN/GTIN:
     3026980206710
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: QUINK Gelmine. Art der Schreibflüssigkeit: QUINK Geltinte. Ausführung Mine: M, M, Schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Edelstahl. Farbe des Schaftes: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Edelstahl
Material des Schaftes:
Edelstahl
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
M
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
QUINK Geltinte
Typbezeichnung der Mine:
QUINK Gelmine
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.