Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharpie Metallic - 1er Blister, F / 1,4 mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharpie Metallic - 1er Blister, F / 1,4 mm, Silber
Sharpie Metallic - 1er Blister, F / 1,4 mm, Silber
Sharpie Metallic - 1er Blister, F / 1,4 mm, Silber
Artikel-Nr.:
     C1677-1986004
Hersteller:
     Sharpie
Herst.-Nr.:
     1986004
EAN/GTIN:
     3501179860046
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker silber
permanent marker
Sharpie Metallic - 1er Blister, F / 1,4 mm, Silber
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
permanente Tinte
Farbe des Schaftes:
Grau
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
1
Druckmechanik vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sharpie permanent marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.