Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARKER IM Brushed Metal G.C., F, Schwarz, Mine auswechselbar, Edelstahl/Brushed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARKER IM Brushed Metal G.C., F, Schwarz, Mine auswechselbar, Edelstahl/Brushed
PARKER IM Brushed Metal G.C., F, Schwarz, Mine auswechselbar, Edelstahl/Brushed
PARKER IM Brushed Metal G.C., F, Schwarz, Mine auswechselbar, Edelstahl/Brushed
PARKER IM Brushed Metal G.C., F, Schwarz, Mine auswechselbar, Edelstahl/Brushed
Artikel-Nr.:
     C1677-1975542
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1975542
EAN/GTIN:
     3501179755427
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
PARKER IM Brushed Metal G.C.. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Parker Rollerballmine. Art der Schreibflüssigkeit: weiche, flüssige Schreibpaste. Ausführung Mine: F, F, Schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Aluminium lackiert. Farbe des Schaftes: Edelstahl/Brushed Metal.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Aluminium lackiert
dokumentenecht:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
weiche, flüssige Schreibpaste
Typbezeichnung der Mine:
Parker Rollerballmine
Ausführung der Spitze:
F
Strichstärke:
F
Farbe des Schaftes:
Edelstahl/Brushed Metal
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.