Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller, F, F, Schwarz, Mine auswechselbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller, F, F, Schwarz, Mine auswechselbar, Schwarz
Tintenroller, F, F, Schwarz, Mine auswechselbar, Schwarz
Tintenroller, F, F, Schwarz, Mine auswechselbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1677-1975540
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1975540
EAN/GTIN:
     3501179755403
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Parker Rollerballmine. Art der Schreibflüssigkeit: weiche, flüssige Schreibpaste. Ausführung Mine: F, F, Schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Aluminium lackiert. Farbe des Schaftes: Schwarz.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
F
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
weiche, flüssige Schreibpaste
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
Parker Rollerballmine
Material des Schaftes:
Aluminium lackiert
Ausführung der Spitze:
F
dokumentenecht:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.