Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mit Druckmechanik, weiche, schnell-trocknende Geltinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mit Druckmechanik, weiche, schnell-trocknende Geltinte
Mit Druckmechanik, weiche, schnell-trocknende Geltinte
Mit Druckmechanik, weiche, schnell-trocknende Geltinte
Mit Druckmechanik, weiche, schnell-trocknende Geltinte
Mit Druckmechanik, weiche, schnell-trocknende Geltinte
Artikel-Nr.:
     C1677-1957054
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1957054
EAN/GTIN:
     3501179579719
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Verbreiten Sie mit dem Paper Mate InkJoy Gelschreiber Freude – und keine Schmierflecken. Mit den lebendigen Geltinten können Sie klare, weiche Linien zeichnen, die super schnell trocknen und daher nicht verschmieren. Jeder Gelschreiber verfügt über einen ergonomischen Griff, der den gesamten Stift umfasst und die Hand auch beim längeren Schreiben nicht ermüden lässt. Und dank des weichen Tintenflusses bietet dieser Stift ein flüssiges Schreibgefühl. Die Paper Mate InkJoy Gelschreiber sind in 14 lebendigen Farben erhältlich und ideal geeignet, um Ihren Notizen, Tagebucheinträgen und Zeichnungen Glanz zu verleiten.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Gelmine
Material des Schaftes:
Kunststoff, gummiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Strichstärke:
0.5
Farbe des Schaftes:
blau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Kugel
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.