Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz (5)- 1er Blister Tintenpatronen lang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz (5)- 1er Blister Tintenpatronen lang,
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz (5)- 1er Blister Tintenpatronen lang,
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz (5)- 1er Blister Tintenpatronen lang,
Artikel-Nr.:
     C1677-1950402
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950402
EAN/GTIN:
     3501179504025
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz (5) - 1er Blister Tintenpatronen lang. Quink Tintenpatronen sind in einer umfassenden, raffinierten Palette von sieben Farben erhältlich und passen so zu jedem Anlass, jedem Stil und jeder Stimmung.. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen lang
Farbe:
Schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Quink Tintenpatronen sind in einer umfassenden, raffinierten Palette von sieben Farben erhältlich und passen so zu jedem Anlass, jedem Stil und jeder Stimmung.
GTIN:
3501179504025
Lieferanten-Name:
PK CART QINK BLK BL5
Verwendung für Produkt:
Parker Füllfederhalter
Lieferanten-Artikelnummer:
1950402
Artikelbezeichnung:
QUINK Schwarz (5) - 1er Blister
Hersteller-Name:
Newell Brands
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenflacon
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
1950402
Zolltarifnummer (TARIC):
3215900090
Lieferantenname:
PK CART QINK BLK BL5
Herstellerartikelnummer:
1950402
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen lang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.