Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau (5) Tintenpatronen lang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau (5) Tintenpatronen lang,
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau (5) Tintenpatronen lang,
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau (5) Tintenpatronen lang,
Artikel-Nr.:
     C1677-1950385
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950385
EAN/GTIN:
     3501179503851
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau (5) Tintenpatronen lang. Quink Tintenpatronen sind in einer umfassenden, raffinierten Palette von sieben Farben erhältlich und passen so zu jedem Anlass, jedem Stil und jeder Stimmung.. Farbe: Schwarz-Blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Parker Füllfederhalter
löschbar:
Nein
Lieferanten-Artikelnummer:
1950385
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen lang
GTIN:
3501179503851
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenflacon
Farbe:
Schwarz-Blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Quink Tintenpatronen sind in einer umfassenden, raffinierten Palette von sieben Farben erhältlich und passen so zu jedem Anlass, jedem Stil und jeder Stimmung.
Artikelbezeichnung:
QUINK Schwarz-Blau (5)
Hersteller-Name:
Newell Brands
auswaschbar:
Nein
Lieferanten-Name:
PK INK CART 20X5 BLU/BLK BOX
Zolltarifnummer (TARIC):
3215900090
Lieferantenname:
PK INK CART 20X5 BLU/BLK BOX
Herstellerartikelnummer:
1950385
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen lang
Lieferantenartikelnummer:
1950385
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.