Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau Tintenflacon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau Tintenflacon
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau Tintenflacon
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau Tintenflacon
Artikel-Nr.:
     C1677-1950378
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950378
EAN/GTIN:
     3501179503783
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Schwarz-Blau Tintenflacon. Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.. Farbe: Schwarz-Blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenflacon
löschbar:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenflacon
Artikelbezeichnung:
QUINK Schwarz-Blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Die 57ml QUINK Tintengläser sind in drei intensiven Farben erhältlich. Die Zeit, die das Ritual des Befüllens in Anspruch nimmt, wird mit einem einzigartigen Erlebnis belohnt.
Farbe:
Schwarz-Blau
Lieferanten-Artikelnummer:
1950378
Lieferanten-Name:
PK BOTTLE INK BLU/BLK BOX
auswaschbar:
Nein
Hersteller-Name:
Newell Brands
GTIN:
3501179503783
Verwendung für Produkt:
Parker Füllfederhalter
Herstellerartikelnummer:
1950378
Lieferantenname:
PK BOTTLE INK BLU/BLK BOX
Zolltarifnummer (TARIC):
3215900090
Produkttypbezeichnung:
Tintenflacon
Lieferantenartikelnummer:
1950378
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.