Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter Parker 5TH Mine (BLISTER) (1) Ersatzmine für 5TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter Parker 5TH Mine (BLISTER) (1) Ersatzmine für 5TH
Tintenpatrone für Füllhalter Parker 5TH Mine (BLISTER) (1) Ersatzmine für 5TH
Tintenpatrone für Füllhalter Parker 5TH Mine (BLISTER) (1) Ersatzmine für 5TH
Artikel-Nr.:
     C1677-1950273
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950273
EAN/GTIN:
     3501179502731
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füller-Patronen
Tintenpatrone für Füllhalter Parker 5TH Mine (BLISTER) (1) Ersatzmine für 5TH. Die zukunftsweisende Parker 5TH(TM)-Technologie weist eine flexible Schreibspitze auf, die perfekt auf die metallene Minenfassung mit Gravur abgestimmt wurde.. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatzmine für Parker 5TH
Verwendung für Produkt:
Parker 5th Schreibgeräte, Ingenuity
Farbe:
Schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Parker 5th Mine
Lieferanten-Name:
PK REF PK 5TH F BLK BL1
GTIN:
3501179502731
Lieferanten-Artikelnummer:
1950273
Beschreibung der Besonderheiten:
Die zukunftsweisende Parker 5TH(TM)-Technologie weist eine flexible Schreibspitze auf, die perfekt auf die metallene Minenfassung mit Gravur abgestimmt wurde.
Hersteller-Name:
Newell Brands
Artikelbezeichnung:
Parker 5TH Mine (BLISTER) (1)
auswaschbar:
Nein
löschbar:
Nein
Lieferantenname:
PK REF PK 5TH F BLK BL1
Lieferantenartikelnummer:
1950273
Produkttypbezeichnung:
Ersatzmine für Parker 5TH
Herstellerartikelnummer:
1950273
Zolltarifnummer (TARIC):
9608990000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.