Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Königsblau auswaschbar u. löschbar auf Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Königsblau auswaschbar u. löschbar auf Papier
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Königsblau auswaschbar u. löschbar auf Papier
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Königsblau auswaschbar u. löschbar auf Papier
Artikel-Nr.:
     C1677-1950208
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1950208
EAN/GTIN:
     3501179502083
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füller-patronen blau
Tintenpatrone für Füllhalter QUINK Königsblau auswaschbar und löschbar auf Papier (5) - 1er Blister Tintenpatronen lang. Quink Tintenpatronen sind in einer umfassenden, raffinierten Palette von sieben Farben erhältlich und passen so zu jedem Anlass, jedem Stil und jeder Stimmung.. Farbe: Königsblau auswaschbar und löschbar auf Papier.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Ja
löschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Quink Tintenpatronen sind in einer umfassenden, raffinierten Palette von sieben Farben erhältlich und passen so zu jedem Anlass, jedem Stil und jeder Stimmung.
Verwendung für Produkt:
Parker Füllfederhalter
Lieferanten-Artikelnummer:
1950208
Artikelbezeichnung:
QUINK Königsblau auswaschbar und löschbar auf Papier (5) - 1er Blister
Lieferanten-Name:
PK CART QINK BLU WASH BL5
Farbe:
Königsblau löschbar auf Papier
Hersteller-Name:
Newell Brands
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
QUINK Tintenpatrone
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenpatronen lang
GTIN:
3501179502083
Lieferantenname:
PK CART QINK BLU WASH BL5
Herstellerartikelnummer:
1950208
Zolltarifnummer (TARIC):
3215900090
Produkttypbezeichnung:
Tintenpatronen lang
Lieferantenartikelnummer:
1950208
Weitere Suchbegriffe: füller patronen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.