Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box
mittlere Spitze (1,0 mm) / 30+6 Box
Artikel-Nr.:
     94QG7-6927174
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     1910074
EAN/GTIN:
     3501179100746
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate Flexgrip Ultra-Druckkugelschreiber bietet flüssiges, bequemes Schreiben im eleganten und praktischen Design. Sein gummierter Schaft und der geriffelte Griff sorgen für außergewöhnlichen Komfort und Kontrolle auch bei längerem Schreiben. Zudem bestehen die Paper Mate Flexgrip Ultra Kugelschreiber zu 42% aus recycelten Materialien. Die Druckmechanik lässt die Schreibspitze ein- und ausfahren und die konische Metallspitze verleiht dem Ganzen ein hochwertiges Aussehen. Dieser Schreiber ist ideal für die Verwendung zu Hause, im Büro und in der Schule. Er verfügt über eine vielseitige mittlere Schreibspitze mit 1,0 mm für unterschiedlichste Schreibaufgaben. Mit dem praktischen Clip können Sie ihn zur einfachen Aufbewahrung oder für den Transport an einen Taschenplaner oder ein Notizbuch heften. Erhältlich in den Tintenfarben Schwarz, Blau, Rot und Grün. Paper Mate Kugelschreiber – die zuverlässigen Begleiter für tägliche Schreibaufgaben.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
1
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Kugelschreibermine
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
36
pro Stück
€ 2,90*
ab € 32,46*
€ 44,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 34,60*
€ 47,03*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,90*
€ 56,07*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 44,04*
€ 61,11*
2 Tage
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 86,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.