Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Vector Edelstahl C.C. Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Vector Edelstahl C.C. Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister
Füllhalter Vector Edelstahl C.C. Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister
Füllhalter Vector Edelstahl C.C. Füllfederhalter, M, 1 Stück im neuen Blister
Artikel-Nr.:
     C1677-1870805
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1870805
EAN/GTIN:
     3501178708059
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Vector Edelstahl C.C. Füllfederhalter. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Parker Quink Tintenpatrone, Blau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: widerstandsfähiger, kratzfester Edelstahl. Ausführung der Griffzone: Edelstahl-Griffzone. Ausführung Clip: Metallclip, chromfarben. Ausgestattet mit Zweikanal-Tintenleitsystem. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: Edelstahl. 1 Stück im neuen Blister.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
widerstandsfähiger, kratzfester Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Vector Edelstahl C.C.
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Edelstahl-Griffzone
Farbe des Clips:
chromfarben
Produkttypbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Feder:
M
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Hersteller-Name:
Newell Brands
Material des Clips:
Metallclip
Farbe des Schaftes:
Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
ausgestattet mit Zweikanal-Tintenleitsystem
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Parker Quink Tintenpatrone
Produkt-Typbezeichnung:
Füllfederhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.