Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Hauptschalter Kran, Textschild, Folie, 100x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99085
99085
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-99085
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8222F5
EAN/GTIN:
     4060081040131
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Hauptschalter
Anlagen- und Maschinenschilder
Hauptschalter Kran
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 x 10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8222F5
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschild, Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, aufkleber, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8222A10
€ 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.