Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Genügend Abstand von heißen Flächen halten, Folie, 168x88 mm, 2 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69762
69762
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-69762
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE4188
EAN/GTIN:
     4060081031092
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Querformat: 88 x 168 mm
Genügend Abstand von heißen Flächen halten.
Lieferform: 2 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.42
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE4188
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Querformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
88 mm
Breite:
168 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE4160
ab € 3,13*
Ähnlich
Moedel
OE4135
ab € 3,66*
Ähnlich
Moedel
OE4150
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.