Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Ausreichenden Abstand zu elektrischen ..., Folie, 68x35 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69743
69743
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-69743
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE3935
EAN/GTIN:
     4060081030903
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Querformat: 35 x 68 mm
Ausreichenden Abstand zu elektrischen
Hochspannungsleitungen halten.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.30
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE3935
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Querformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
35 mm
Breite:
68 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE3960
ab € 3,09*
Ähnlich
Moedel
OE3988
ab € 3,68*
Ähnlich
Moedel
OE3950
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.