Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Während des Betriebs Schutzeinrichtungen...,Nr. C.2.19,Folie,168x88 mm,2 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69642
69642
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-69642
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE2688
EAN/GTIN:
     4060081057139
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Querformat: 88 x 168 mm
Während des Betriebs Schutzeinrichtungen
nicht öffnen oder entfernen.
Lieferform: 2 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.19
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE2688
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Querformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
88 mm
Breite:
168 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE2660
ab € 3,14*
Ähnlich
Moedel
OE2635
ab € 3,69*
Ähnlich
Moedel
OE2650
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.