Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Während des Betriebs Schutzeinrichtungen...,Nr. C.2.19,Folie,50x96 mm,10 St./Bo.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
69636
69636
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-69636
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     OE26096
EAN/GTIN:
     4060081057078
Suchbegriffe:
ISO 11684
Warnschilder nach ISO 11684
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
LAV-Schild nach ISO 11684
Material: Folie selbstklebend
Hochformat: 96 x 50 mm
Während des Betriebs Schutzeinrichtungen
nicht öffnen oder entfernen.
Lieferform: 10 Stück/Bogen
gemäß:
ISO 11684, C.2.19
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
OE26096
Eigenschaft:
selbstklebend
Format:
Hochformat
Material:
Folie
Norm:
ISO-11684
Höhe:
96 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, moedel iso11684, anlagen- und maschinenschilder, Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 28,18*
€ 33,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
OE26068
ab € 3,68*
Ähnlich
Moedel
OE26116
ab € 3,13*
Ähnlich
Moedel
OE26168
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.