Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Auch bei ausgeschaltetem Schalter..., Kombischild, Folie, 74x37 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
57984
57984
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57984
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     521F37
EAN/GTIN:
     4060081015887
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Auch bei ausgeschaltetem Schalter können
aktive Teile unter Spannung stehen.
Material: Folie selbstklebend
Format: 3,7 x 7,4 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
521F37
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
37 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Symbolschild, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.