Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten!, Kombischild, Folie, 74x37 mm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
57956
57956
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-57956
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     510F37
EAN/GTIN:
     4060081015702
Suchbegriffe:
Vor Öffnen Netzspannung abschalten
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Vor Öffnen des Gehäuses
Hauptschalter ausschalten!
Material: Folie selbstklebend
Format: 3,7 x 7,4 cm
Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W012
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
510F37
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
37 mm
Breite:
74 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Symbolschild, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
510F52
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.