Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutschhemm. Bodenmarkierungsquadrate, f. Staplerverkehr geeignet,Orange,50x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55834
55834
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55834
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2724O
EAN/GTIN:
     4060081009107
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte moedel
Bodenmarkierungsquadrat orange
mit rutschhemmender Oberfläche
Kunststoff, 5 x 5 cm
Bestellhinweis:
Zur Verklebung empfehlen wir Ihnen den
Baustoffkleber FLEX, Best.-Nr. 56228.
Bitte separat dazu bestellen.
Verbrauch für 10 Quadrate: ca. 15 g
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2724O
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Orange
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, Antirutschbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2724B
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724BR
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724G
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724GÜ
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724R
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2723B
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723BR
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723G
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723GÜ
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723O
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723R
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.