Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutschhemmende Bodenmarkierungsquadrate, Gelb, selbstklebend, 50x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55826
55826
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-55826
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2723G
EAN/GTIN:
     4060081009022
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspunkte
Markierungspunkt rutschhemmend
Warnmarkierungspunkte
bodenmarkierungspunkte gelb
Bodenmarkierungsquadrat gelb
mit rutschhemmender Oberfläche
Kunststoff, selbstklebend, 5 x 5 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2723G
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Gelb
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungspunkte, bodenmarkierungspunkte moedel, Antirutschbelag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2724B
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724BR
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724G
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724GÜ
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724R
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2724O
ab € 1,15*
Ähnlich
Moedel
2723B
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723BR
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723GÜ
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723O
ab € 1,52*
Ähnlich
Moedel
2723R
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.