Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Absperrband, PE-Folie, rot/weiß, 80 mm Breite, 100 m Länge


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54399
54399
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54399
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2091
EAN/GTIN:
     4060081071296
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 100m:80mm
absperrband
Folien-Absperrband, Flatterband
"SUPER" extrem reißfest
rot/weiß geblockt
Material: PE-Folie
Lichtbeständigkeit: 5-6
Breite: 8 cm
Länge: 100 m
Bestellhinweis:
Dieses Absperrband wird
ohne Abrollkarton geliefert.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2091
Farbe:
Rot-Weiß
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Verwendung:
Polyethylen,Außeneinsatz
Breite:
80 mm
Länge:
100000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband rot/weiß, Flatterband, Markierungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,12*
€ 17,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.