Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Piktogramm WC Damen/Herren, Edelstahl, selbstklebend, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52486
52486
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52486
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1461
EAN/GTIN:
     4060081004270
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
piktogramm damen/herrentoilette ede...
Piktogramm WC Damen/Herren
Material: Edelstahl 1 mm selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1461
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Edelstahl
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: damen- / herrentoilette, Symbolschild, Piktogramm, WC-Schild, Toilettenschild, Toiletten-Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.