Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Drücken, Folie, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52336
52336
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52336
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1386F05
EAN/GTIN:
     4060081004010
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Piktogramme Drücken
Türschilder drücken
Piktogramm Drücken
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1386F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: türschild drücken nachleuchtend, piktogramme drücken, Textschild, Piktogramm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1386F10
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.