Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Ziehen/Drücken, Folie, doppelseitig, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52330
52330
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52330
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1384F05D
EAN/GTIN:
     4060081003976
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Piktogramm Ziehen/Drücken doppelseitig
Material: Folie selbstklebend
(Klebeseite: Ziehen)
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1384F05D
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschilder - Drücken / Ziehen, drücken ziehen, Textschild, Piktogramm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1384F10D
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.