Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Pull Ziehen/Push Drücken, Folie, doppelseitig, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52254
52254
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52254
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1344F05D
EAN/GTIN:
     4060081003808
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Piktogramm Pull Ziehen/Push Drücken doppelseitig
Material: Folie selbstklebend
(Klebeseite: Pull Ziehen)
Format: 5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1344F05D
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
selbstklebend,Folie
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Türschilder - Drücken / Ziehen, aufkleber moedel, drücken ziehen, Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1344F10D
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.