Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Piktogramm Push/Drücken, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
52250
52250
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52250
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1342F10
EAN/GTIN:
     4060081003778
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Piktogramme Drücken
Türschilder drücken
Piktogramm Push/Drücken
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1342F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: aufkleber moedel, piktogramme drücken, Textschild, Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1342F05
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.