Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Fußgängerweg benutzen ISO 7010, Folie, rutschhemmend, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51986
51986
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51986
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1110ANTI40
EAN/GTIN:
     4060081003150
Suchbegriffe:
Fußgängerweg benutzen M024 Gebotssc...
Gebotsschild EN ISO 7010 M024 Fußgä...
fußgängerweg benutzen m024 gebotssc...
Fußbodenaufkleber
Fußgängerweg benutzen
Material: PVC-Folie mit permanenten Acrylkleber
Rutschhemmung: R9
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M024
Hinweis:
Zur Verklebung auf glatten Untergründen. Für den
dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz
geeignet.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1110ANTI40
Eigenschaft:
rutschhemmend
Material:
selbstklebend,Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1110F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1110F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
1110A40
ab € 9,23*
Ähnlich
Moedel
1110K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.