Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gehörschutz benutzen, Folie, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51913
51913
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51913
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     105F10
EAN/GTIN:
     4060081002894
Suchbegriffe:
Symbolschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Gehörschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 10 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, M 03
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
105F10
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
105F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
105F315
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
105F05
ab € 1,94*
Ähnlich
Moedel
105A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
105A315
ab € 6,19*
Ähnlich
Moedel
105A40
ab € 9,15*
Ähnlich
Moedel
105K20
ab € 2,15*
Ähnlich
Moedel
105K40
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.