Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51909
51909
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51909
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     105A20
EAN/GTIN:
     4060081002856
Suchbegriffe:
Symbolschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Gehörschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 20 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, M 03
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
105A20
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
105F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
105F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
105F315
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
105F05
ab € 1,94*
Ähnlich
Moedel
105A315
ab € 6,19*
Ähnlich
Moedel
105A40
ab € 9,15*
Ähnlich
Moedel
105K20
ab € 2,15*
Ähnlich
Moedel
105K40
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.