Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gehörschutz benutzen, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51910
51910
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51910
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     105A315
EAN/GTIN:
     4060081002863
Suchbegriffe:
Symbolschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Gehörschutz benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, M 03
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
105A315
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
105F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
105F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
105F315
ab € 3,07*
Ähnlich
Moedel
105F05
ab € 1,94*
Ähnlich
Moedel
105A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
105A40
ab € 9,15*
Ähnlich
Moedel
105K20
ab € 2,15*
Ähnlich
Moedel
105K40
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.