Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Augenschutz benutzen, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51812
51812
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51812
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101F20
EAN/GTIN:
     4060081002320
Suchbegriffe:
Symbolschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Augenschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, M 01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
101F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
101F05
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
101A10
ab € 1,68*
Ähnlich
Moedel
101A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
101K20
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.