Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Augenschutz benutzen, Alu, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51805
51805
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51805
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101A10
EAN/GTIN:
     4060081002276
Suchbegriffe:
Symbolschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Augenschutz benutzen
Material: Aluminium
Format: 10 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, M 01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
101A10
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
101F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
101F05
ab € 3,86*
Ähnlich
Moedel
101A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
101K20
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.