Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Augenschutz benutzen, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
51810
51810
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51810
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     101F05
EAN/GTIN:
     4060081002306
Suchbegriffe:
Symbolschild
Gebotsschild
Gebotszeichen
Gebotskennzeichen
Augenschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 cm Ø
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, M 01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
101F05
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
50 mm
Stärke:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
101F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
101F20
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
101A10
ab € 1,68*
Ähnlich
Moedel
101A20
ab € 2,45*
Ähnlich
Moedel
101K20
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.