Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Handschutz benutzen ISO 7010, Folie, Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51793
51793
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-51793
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1017F20
EAN/GTIN:
     4060081000302
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
gebotsschild en iso 7010 m009 hands...
Handschutz benutzen
Material: Folie selbstklebend
Format: 20 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M009
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1017F20
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m009 handschuhe benutzen, Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1017F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1017F02
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1017F315
ab € 3,10*
Ähnlich
Moedel
1017F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Moedel
1017A20
ab € 2,43*
Ähnlich
Moedel
1017A315
ab € 6,22*
Ähnlich
Moedel
1017A40
ab € 9,22*
Ähnlich
Moedel
1017K10
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
1017K20
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.