Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2027 mit Monaten, Folie-Spezialkleber, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105305
105305
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-105305
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20227FÖ30
EAN/GTIN:
     4060081064113
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: orange
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2027
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20227FÖ30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Orange
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20227F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
20227R15
ab € 51,97*
Ähnlich
Moedel
20227R20
ab € 55,57*
Ähnlich
Moedel
20227R25
ab € 59,31*
Ähnlich
Moedel
20227F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20227R30
ab € 62,55*
Ähnlich
Moedel
20227FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20227D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20227D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20227D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.