Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2027 mit Monaten, Folie-Spezialkleber, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
105304
105304
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-105304
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20227FÖ15
EAN/GTIN:
     4060081064106
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie mit Spezialkleber
für leicht ölige und unebene Untergründe
mit glänzendem Schutzlaminat
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: orange
Schriftfarbe: schwarz
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2027
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20227FÖ15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Orange
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2027
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
ölig
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, jahresplaketten moedel, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20227F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
20227R15
ab € 51,97*
Ähnlich
Moedel
20227R20
ab € 55,57*
Ähnlich
Moedel
20227R25
ab € 59,31*
Ähnlich
Moedel
20227F30
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20227R30
ab € 62,55*
Ähnlich
Moedel
20227FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20227D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20227D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20227D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.