Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Nächster Prüftermin 2024 - 2029, Folie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
104941
104941
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-104941
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     21124F30
EAN/GTIN:
     4060081062737
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Mehrjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 30 mm Ø
Grundfarbe: rot
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 24 - 29,
Nächster Prüftermin
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
21124F30
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Rot
Gültigkeit:
Mehr-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2024
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
30 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Nächster-Prüftermin-Plakette, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 1,07*
€ 3,56*
3 Tage
27
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 18,11*
€ 25,02*
1 Tag
26
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 18,22*
€ 25,13*
3 Tage
37
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 19,41*
€ 26,46*
5 Tage
37
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 19,58*
€ 27,16*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Bogen
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21124F15
ab € 0,61*
Ähnlich
Moedel
21124F20
ab € 0,69*
Ähnlich
Moedel
21124F25
ab € 1,00*
Ähnlich
Moedel
21124R30
ab € 62,47*
Ähnlich
Moedel
21124FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
21124D15
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21124D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21124D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.