Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresprüfplakette D.30mm Nächster Prüftermin 2024-2029 Folie Btl.a 100 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000477107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104941
EAN/GTIN:
     4060081062737
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle · breites Anwendungsspektrum · VE = 100 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Nächster Prüftermin 2024 - 2029 · Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Prüfzeitraum:
2024 - 2029
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 1,06*
€ 3,56*
3 Tage
57
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 25,06*
1 Tag
54
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 18,31*
€ 25,18*
Lager 1736
77
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 19,24*
€ 26,48*
5 Tage
37
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 19,71*
€ 27,19*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,48*
€ 31,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,47*
€ 31,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,85*
€ 28,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,98*
€ 27,35
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,12*
€ 25,13
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,89*
€ 23,67
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 19,24*
€ 22,90
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
21124F15
ab € 0,60*
Ähnlich
Moedel
21124F20
ab € 0,68*
Ähnlich
Moedel
21124F25
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
21124R30
ab € 62,41*
Ähnlich
Moedel
21124FÖ30
ab € 1,37*
Ähnlich
Moedel
21124D15
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
21124D25
ab € 1,30*
Ähnlich
Moedel
21124D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.