Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Prüfplakette Jahr 2025 mit Monaten, Folie, Ø 15 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
102458
102458
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-102458
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20225F15
EAN/GTIN:
     4060081045778
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Einjahres-Prüfplakette
Material: Folie selbstklebend
Format: 15 mm Ø
Grundfarbe: braun
Schriftfarbe: weiß
Aufdruck: Monat 1 - 12, Jahr 2025
Lieferform: 10 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20225F15
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Braun
Gültigkeit:
Ein-Jahres-Plakette
Jahreszahl:
2025
Lieferform:
Bogen
Material:
Folie
Untergrund:
fettfrei
Außen Ø:
15 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfmarke, Prüfetikett
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 0,60*
€ 3,27*
1 Tag
8
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 15,56*
€ 21,98*
5 Tage
11
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 23,33*
€ 31,81*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,70*
€ 31,84*
10 Tage
12
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 23,52*
€ 31,90*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Bogen
ab 250 Bögen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Bogen
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20225R15
ab € 52,09*
Ähnlich
Moedel
20225R20
ab € 55,47*
Ähnlich
Moedel
20225R25
ab € 59,24*
Ähnlich
Moedel
20225F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20225R30
ab € 62,56*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20225D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20225D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.