Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einjahresprüfplakette D.15mm J.2025 m.Monaten Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
102458
102458
Hersteller
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000477110-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102458
EAN/GTIN:
     4060081045778
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller kurz-und mittelfristigen Wartungsintervalle · leichte Erkennbarkeit des Prüftermins · VE = 100 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Jahr 2025 mit Monaten · Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Prüfzeitraum:
2025
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,70*
ab € 0,61*
€ 3,24*
6 Tage
9
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 19,51*
€ 23,14*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 16,88*
€ 24,39*
4 Tage
9
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 17,65*
€ 24,95*
Lager 89Y5C
11 Tage
9
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 23,63*
€ 31,94*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,94*
€ 38,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,02*
€ 34,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,11*
€ 29,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,31*
€ 28,93
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 23,96*
€ 28,51
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 23,63*
€ 28,12
pro Beutel
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20225R15
ab € 51,99*
Ähnlich
Moedel
20225R20
ab € 55,44*
Ähnlich
Moedel
20225R25
ab € 59,27*
Ähnlich
Moedel
20225F30
ab € 1,06*
Ähnlich
Moedel
20225R30
ab € 62,59*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225FÖ30
ab € 1,36*
Ähnlich
Moedel
20225D15
ab € 1,07*
Ähnlich
Moedel
20225D20
ab € 1,21*
Ähnlich
Moedel
20225D30
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.