Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIO SIGN Futur Türschilder, Farbe: weiß, Maße: 15,5 x 15,5 x 1,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIO SIGN Futur Türschilder, Farbe: weiß, Maße: 15,5 x 15,5 x 1,2 cm
VARIO SIGN Futur Türschilder, Farbe: weiß, Maße: 15,5 x 15,5 x 1,2 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-VS2100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     VS2100
EAN/GTIN:
     4044589059277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
VARIO SIGN Türschild Futur mit hochwertigem ABS-Kunststoffrahmen achteckig in weiß
VARIO SIGN Türschilder

Die Vario Sign-Türschilder sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Das schlichte Türschild aus ABS-Kunststoff mit einer Abdeckung aus entspiegeltem Polykarbonat zeichnet sich durch seine breite Farbpalette aus.

Die Einlagen lassen sich durch Abnehmen der Kunststoffabdeckung schnell und einfach wechseln. Das Modell Futur zeichnet sich durch seine verwinkelte Ecken aus.

 

  • empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier

 

Material:

Rahmen: ABS-Kunststoff

Abdeckung: entspiegeltes Polycarbonat


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,50
Höhe [cm]:
15,5
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Vario Sign Futur
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
15,50 × 15,5 × 1,2
B × H:
15,50 × 15,5 cm
Einlagemaß [BxH]:
14,5 x 14,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Futur VarioSign, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.