| |
|
| Artikel-Nr.: C158H-VS21.60 Herst.-Nr.: VS21.60 EAN/GTIN: 4044589361806 |
| | |
|
| | |
| VARIO SIGN Türschild Rondo mit hochwertigem ABS-Kunststoffrahmen in verschiedenen Farbvarianten Ausgewählte Version: 60 - anthrazit RAL 7021VARIO SIGN TürschilderDie Vario Sign-Türschilder sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Das schlichte Türschild aus ABS-Kunststoff mit einer Abdeckung aus entspiegeltem Polykarbonat zeichnet sich durch seine breite Farbpalette aus. Die Einlagen lassen sich durch Abnehmen der Kunststoffabdeckung schnell und einfach wechseln. Das Modell Rondo besticht durch seine abgerundeten Ecken. - empfohlene Beschriftungstechnik: Creativpapier
Material: Rahmen: ABS-Kunststoff Abdeckung: entspiegeltes Polycarbonat Farbvarianten für Modell Rondo: 50 dunkelgrün RAL 6029 52 ultramarinblau RAL 5002 54 rot RAL 3003 56 hellgrau RAL 7036 58 weiß RAL 9010 60 anthrazit RAL 7021 - Version: 60 - anthrazit RAL 7021
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 15,50 | Höhe [cm]: | 15,5 | Tiefe [cm]: | 1,2 | Material Abdeckung: | Kunststoff | Farbe: | anthrazit | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | schneller Einlagenwechsel | Einsatzbereich: | Innenbereich | Lieferung inkl.: | Befestigungsmaterial | Produktserie: | Vario Sign Rondo | Verschluss: | Klemmverschluss | Beschriftung: | Einlage | Einlage: | Papier | Material Halter / Rahmen: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 15,50 × 15,5 × 1,2 | B × H: | 15,50 × 15,5 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Rondo VarioSign, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild |
| | |
| |